Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Barre en plastique en polyéthylène UHMW - 1/8" Épais x 3" Wide x 48" Long

La feuille est affichée.

UHMW Polyéthylène Plastic Bar - 1/8" Épais x 3" Wide x 48" Long

Article nº : WBB2312219

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 22,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Barre en plastique en polyéthylène UHMW - 1/8" Épais x 1" Wide x 12" Long

UHMW Polyéthylène Plastic Bar - 1/8" Épais x 1" Wide x 12" Long

Barre en plastique en polyéthylène UHMW - 1/8" Épais x 1-1/2" Wide x 12" Long

UHMW Polyéthylène Plastic Bar - 1/8" Épais x 1-1/2" Wide x 12" Long

Barre en plastique en polyéthylène UHMW - 1/8" Épais x 3" Wide x 12" Long

UHMW Polyéthylène Plastic Bar - 1/8" Épais x 3" Wide x 12" Long

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

UHMW Polyéthylène a une abrasion exceptionnelle, l'usure et la résistance à l'impact. UHMW est généralement fabriqué dans les convoyeurs, les gardes-machines, et les boîtiers d'équipement.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • densité 0,034 lbs / cu. in. lbs / ft³
  • Résistance à la traction 4250 psi
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Épaisseur 1/8 en

Détails du produit

  • Description Barre en plastique en polyéthylène UHMW
  • Plage de température -200 à 190 ° F
  • Dureté 70D
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Étanchéité des é.-u.
  • Matériau Polyéthylène UHMW
  • Numéro de référence du fabricant EN VRAC-PS-UHMW-252
  • Forme Bar
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • Certifications FDA, UL 94 HB
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Barre en plastique en polyéthylène UHMW - 1/8" Épais x 3" Wide x 48" Long

UHMW Polyéthylène Plastic Bar - 1/8" Épais x 3" Wide x 48" Long

Article nº : WBB2312219

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant