Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
UHMW Polyéthylène a une abrasion exceptionnelle, l'usure et la résistance à l'impact. UHMW est généralement fabriqué dans les convoyeurs, les gardes-machines, et les boîtiers d'équipement.
Poids &Dimensions
- densité 0,034 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Résistance à la traction 4250 psi
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Épaisseur 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Description Bâton en plastique en polyéthylène UHMW
- Dureté 70D
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau Polyéthylène UHMW
- Numéro de référence du fabricant EN VRAC-PR-UHMW-113
- Forme Tige
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications FDA, UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
UHMW Polyéthylène Plastique Rod - 5" Diamètre x 1 pi. Long
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit