Prix : 5 339,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 5 339,00 .
- Acheter 3+ 5 069,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
UltraTech 8281 Ultra-Containment Berm®, Economy Model, 15' x 30' x 1', Copolymer 2000™
Ultra-Containment Berm®s, Economy Models sont dotés de supports en aluminium en forme de L qui offrent un support de paroi latérale robuste. Il est facile à assembler. Les supports sont rapidement et facilement insérés dans des manches espacées autour du périmètre du Berm de confinement. Aucun cadre, composant ou matériau excédentaire n’est à l’extérieur des parois latérales, excellent pour être utilisé comme zone de confinement des déversements à l’intérieur des hangars de stockage et d’autres bâtiments ou structures où l’espace au sol est une prime. Il fournit un confinement économique des déversements pour les réservoirs de fracturation et d’autres grands conteneurs. Respecte le Règlement sur le stockage des conteneurs et les conteneurs de la SPCC et de l’EPA 40CFR 264,175 Règlement sur la maîtrise des déversements. Made in USA.
Ultra-Containment Berm®s, Economy Models sont dotés de supports en aluminium en forme de L qui offrent un support de paroi latérale robuste. Il est facile à assembler. Les supports sont rapidement et facilement insérés dans des manches espacées autour du périmètre du Berm de confinement. Aucun cadre, composant ou matériau excédentaire n’est à l’extérieur des parois latérales, excellent pour être utilisé comme zone de confinement des déversements à l’intérieur des hangars de stockage et d’autres bâtiments ou structures où l’espace au sol est une prime. Il fournit un confinement économique des déversements pour les réservoirs de fracturation et d’autres grands conteneurs. Respecte le Règlement sur le stockage des conteneurs et les conteneurs de la SPCC et de l’EPA 40CFR 264,175 Règlement sur la maîtrise des déversements. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 pi (4,57 m)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 165 lbs (75 kg)
- Hauteur pliée 30 in (76,2 cm)
- Largeur pliée 48 in (121,92 cm)
- Longueur 30 pi (9,14 m)
- Longueur pliée 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- pays É.-U.
- Assemblage requis Oui
- Drain Non
- Capacité 3366 gal (12 741,7 l)
- Comprend Berme et prend en charge seulement
- Type Risberme de déversement
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- Style Support en L
- Numéro de référence du fabricant 8281
- Couleur Noir
- Matériau mural Copolymère 2019
Galerie de photos et vidéos
-
UltraTech économie bermes
-
UltraTech économie bermes
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
349,95 $
UltraTech 8338 Ultra-Containment Berm®, Ground Tarp, 19' x 54', Noir, 18 oz PVC
Article nº : B2290587
Pas encore évalué
2 459,00 $
UltraTech 8281 Ultra-Containment Berm®, Economy Model, 15' x 30' x 1', Copolymer 2000
5339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires