Prix : 9 085,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 9 085,00 .
- Acheter 3+ 8 605,00 .
Les clients ont également été consultés
Les parois latérales de l'Ultra-Containment Berm®, Rapid Rise Model restent abaissées et écartées jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires. La mousse dans le haut, périmètre extérieur des parois latérales de cette berme de confinement soulèvent le mur avec le niveau du liquide en cas de déversement tandis que les jambes rigides fournissent un soutien supplémentaire. Les murs restent bas et plats pendant les opérations normales et quotidiennes, le chargement et le déchargement. Les véhicules et l'équipement peuvent entrer et sortir sans qu'il soit nécessaire d'installer ou de les retirer. Il fournit un confinement rapide et facile des déversements pour les tambours, les IBAC, les véhicules, les réservoirs de fracturation et d'autres gros conteneurs. Il dispose également de poignées intégrées pour aider au transport et au placement. Contribue à se conforme aux règles de confinement de déversement SPCC et EPA. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 pi (4,57 m)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 248 lbs (112,73 kg)
- Hauteur pliée 30 in (76,2 cm)
- Largeur pliée 48 in (121,92 cm)
- Longueur 40 pi (12,19 m)
- Longueur pliée 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- pays É.-U.
- Assemblage requis Oui
- Capacité 4488 gal (16 988,93 l)
- Comprend Berme seulement
- Type Risberme de déversement
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- Style Auto-élévation
- Numéro de référence du fabricant 8719
- Couleur Noir
- Matériau mural Copolymère 2009
-
UltraTech Rapid-Rise risberme
-
UltraTech Rapid-Rise risberme
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
UltraTech 8252 Ultra-Containment Berm®, Economy Model, 10' x 10' x 12", Copolymer 2000
Article nº : B721428
Pas encore évalué
1 859,00 $
UltraTech 8431 Ultra-Containment Berm®, Rapid-Rise, 6' x 6', Copolymer 2000
Article nº : B721454
Pas encore évalué
1 405,00 $
UltraTech 8640 Ultra-Berm Builder® Kit
Article nº : B858681
Pas encore évalué
1 735,00 $
349,95 $
UltraTech 8719 Ultra-Containment Berm®, Rapid Rise, 15' x 40' x 1', Copolymer 2000
9085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires