Prix : 299,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chaise pliante, résine, dos en maille, siège en tissu, pli de charnière, 4 pack-maximiser toute atmosphère comme les réunions de vacances, les espaces de bureau, ou votre routine quotidienne avec la chaise pliante en résine commerciale COSCO Ultra Comfort. Doté d’un cadre en acier, ce design élégant et blanc est parfait pour ajouter une touche subtile de sophistication tout en favorisant le style de vie compact!
Y compris un siège en maille de résine à l’arrière, cette chaise offre la flexibilité pour vous garder au frais et confortable que vous vous asseyez à travers la prochaine réunion ou dîner. Le siège en résine fléchit lorsque vous vous asseyez, vous offrant la meilleure expérience individuelle possible avec autant de confort pour passer à travers votre journée. Le cadre en acier enduit de poudre et la résine de haute qualité garantissent un produit robuste qui promet de ne pas se plier sous la pression avec une cote de poids de 300 livres!
Ce produit, lorsqu’il est prêt à être retiré, se plie à plat pour fournir un stockage sans effort et non invasif pour votre tranquillité d’esprit et de commodité! Facilitez vos tâches d’hébergement avec des chaises durables et confortables qui promettent de répondre à tous vos besoins, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur!
Y compris un siège en maille de résine à l’arrière, cette chaise offre la flexibilité pour vous garder au frais et confortable que vous vous asseyez à travers la prochaine réunion ou dîner. Le siège en résine fléchit lorsque vous vous asseyez, vous offrant la meilleure expérience individuelle possible avec autant de confort pour passer à travers votre journée. Le cadre en acier enduit de poudre et la résine de haute qualité garantissent un produit robuste qui promet de ne pas se plier sous la pression avec une cote de poids de 300 livres!
Ce produit, lorsqu’il est prêt à être retiré, se plie à plat pour fournir un stockage sans effort et non invasif pour votre tranquillité d’esprit et de commodité! Facilitez vos tâches d’hébergement avec des chaises durables et confortables qui promettent de répondre à tous vos besoins, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur!
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Profondeur 21-7/8 po (55,56 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Poids 11,3 lbs (5,14 kg)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Profondeur du siège 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Matériau de rembourrage Siège
- Matériau du siège Tissu
- Description Chaise pliante de siège de tissu
- Corset de chaise Triple
- Famille de couleurs de siège Gris
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Gris
- Quantité par paquet 4
- Marque Bridgeport
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant C865BP60GRY4E C10BP11GRY12E C10BP11GRY12E C1
- Roulettes Non
- Matériau de cadre Acier
- Type de bras Sans bras
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/BIFMA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bridgeport™ Ultra Comfort Commercial Fabric and Resin Mesh Folding Chair - Gris, Pack de 4
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires