Prix : 1 189,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 189,00 .
- Acheter 3+ 1 129,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
UltraTech 8405 Ultra-Containment Berm®, Collapsible Wall, 4' x 6', Copolymer 2000™
Ultra-Containment Berms®, Collapsible Wall Model, dispose d'un design économique qui s'installe rapidement et fournit un confinement sécurisé. Les assemblages de parois latérales en PVC fournissent un support solide pour la zone de confinement, mais sont rapidement abaissés pour un accès facile. Il suffit de faire pivoter les «pieds» des supports en PVC pour abaisser ou soulever les parois latérales en quelques secondes. Les matériaux robustes fournissent des années de service et une excellente compatibilité chimique. Idéal pour le confinement des déversements de grandes quantités de tambours, de véhicules, de réservoirs de fracturation ou d'autres conteneurs plus grands.
Ultra-Containment Berms®, Collapsible Wall Model, dispose d'un design économique qui s'installe rapidement et fournit un confinement sécurisé. Les assemblages de parois latérales en PVC fournissent un support solide pour la zone de confinement, mais sont rapidement abaissés pour un accès facile. Il suffit de faire pivoter les «pieds» des supports en PVC pour abaisser ou soulever les parois latérales en quelques secondes. Les matériaux robustes fournissent des années de service et une excellente compatibilité chimique. Idéal pour le confinement des déversements de grandes quantités de tambours, de véhicules, de réservoirs de fracturation ou d'autres conteneurs plus grands.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 pi (1,83 m)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 43 lbs (19,55 kg)
- Hauteur pliée 18 in (45,72 cm)
- Largeur pliée 26 in (66,04 cm)
- Longueur 4 pi (1,22 m)
- Longueur pliée 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- pays É.-U.
- Assemblage requis Oui
- Capacité 179 gal (677,59 l)
- Type Risberme de déversement
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- Style Développement/réduction
- Numéro de référence du fabricant 8405
- Matériau mural PVC/Copolymère
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
-
Berm Ultra-Containment, Mur pliable
-
Berm Ultra-Containment, Mur pliable
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
349,95 $
UltraTech 8311 Ultra-Containment Berm®, Ground Tarp, 11' x 11', Noir, 18 oz PVC
Article nº : B2290591
Pas encore évalué
349,95 $
UltraTech 8405 Ultra-Containment Berm®, Collapsible Wall, 4' x 6', Copolymer 2000
1189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires