Souvent achetés ensemble
Prix : 2 889,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 889,00 .
- Acheter 6+ 2 709,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Des systèmes de stockage de confinement secondaires extérieures évincer les éléments tout en offrant un accès pratique aux tambours.
Les unités tout-polyéthylène arborent un design résistant aux intempéries, verrouillable, permettant le stockage extérieur sécuritaire des matières dangereuses et des déchets. Couvercles à charnières sont ouvrent facilement par une seule personne - parfaite pour la collecte des déchets par satellite. Les fûts et puisard collection rester propre et sec - libre de l’eau de pluie, les débris et autres contaminants. Tambours sont placés sur un pont au-dessus de la zone de puisard, élevée de n’importe lequel sont répandues ou ont des matériaux. Inhibiteur UV en résine de polyéthylène résiste à la dégradation des effets du soleil, ajoutant des années à la vie en plein air service. Applications comprennent le stockage de produits chimiques vierges, tambour distribution, collecte de déchets dangereux et stockage des matériaux de réponse de déversement. Rencontre des SPCC, EPA conteneur stockage règlement 40 CFR264,175 et UFC règlements de confinement des déversements. Crochets de levage en acier robuste permettent de couvercles à fixer temporairement dans leur position ouverte - rend décantage des déchets sûre et efficace. Les grilles de pont sont amovibles pour faciliter le nettoyage de la zone de puisard. 5 an de garantie limitée.
Les unités tout-polyéthylène arborent un design résistant aux intempéries, verrouillable, permettant le stockage extérieur sécuritaire des matières dangereuses et des déchets. Couvercles à charnières sont ouvrent facilement par une seule personne - parfaite pour la collecte des déchets par satellite. Les fûts et puisard collection rester propre et sec - libre de l’eau de pluie, les débris et autres contaminants. Tambours sont placés sur un pont au-dessus de la zone de puisard, élevée de n’importe lequel sont répandues ou ont des matériaux. Inhibiteur UV en résine de polyéthylène résiste à la dégradation des effets du soleil, ajoutant des années à la vie en plein air service. Applications comprennent le stockage de produits chimiques vierges, tambour distribution, collecte de déchets dangereux et stockage des matériaux de réponse de déversement. Rencontre des SPCC, EPA conteneur stockage règlement 40 CFR264,175 et UFC règlements de confinement des déversements. Crochets de levage en acier robuste permettent de couvercles à fixer temporairement dans leur position ouverte - rend décantage des déchets sûre et efficace. Les grilles de pont sont amovibles pour faciliter le nettoyage de la zone de puisard. 5 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Hauteur 64-1/2 po (163,83 cm)
- Poids 226 lbs (102,73 kg)
- Longueur 57 in (144,78 cm)
- Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)
Détails du produit
- pays NOUS
- Assemblage requis Non
- Drain Non
- Capacité 66 gal (249,84 l)
- Type Palette de confinement à couverture rigide
- Entrée de fourche Façon 4
- Marque UltraTech
- Quantité par paquet 1
- Type de produit Palette de confinement à couverture rigide
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 1080
- Capacité du tambour 4 (15,14 l)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
-
UltraTech Ultra-Hard Top Spill Pallet®
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
Palette® de déversement UltraTech Ultra-Hard Top 1080 Modèle Aile de mouette, P4 -4 Fût sans vidange
2889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires