Souvent achetés ensemble
Prix : 5 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conformer aux règlements alors que l’extérieur de cuves IBC stockage.
Stocker les GRV (grands récipients pour vrac), avec une dimension maximale de 52" L x 52" W x 61 « H, sûr et sécurisé à l’extérieur. Couvercle roll-top supérieur et inférieur à balancier portes se combinent pour permettre un accès facile et pratique à l’IBC. Hangar de stockage pour le bac extra-plat dispose d’un puisard de confinement pour matériel sûr de manutention et de distribution. Conception forkliftable, verrouillable, all-polyéthylène pas rouiller ou se corroder. Aide à répondre aux SPCC, EPA conteneur stockage règlement 40 CFR 264,175 et eaux pluviales gestion règlement NPDES 40 CFR 122.26. 5 an de garantie limitée.
Stocker les GRV (grands récipients pour vrac), avec une dimension maximale de 52" L x 52" W x 61 « H, sûr et sécurisé à l’extérieur. Couvercle roll-top supérieur et inférieur à balancier portes se combinent pour permettre un accès facile et pratique à l’IBC. Hangar de stockage pour le bac extra-plat dispose d’un puisard de confinement pour matériel sûr de manutention et de distribution. Conception forkliftable, verrouillable, all-polyéthylène pas rouiller ou se corroder. Aide à répondre aux SPCC, EPA conteneur stockage règlement 40 CFR 264,175 et eaux pluviales gestion règlement NPDES 40 CFR 122.26. 5 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 62 in (157,48 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Poids 525 lbs (238,64 kg)
- Longueur 64-1/2 po (163,83 cm)
- Capacité de poids 8500 lbs (3 863,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays ÉTATS-UNIS
- Drain Oui
- Capacité 365 gal (1381,68 l)
- Type Palette GRV couverte
- Entrée de fourche Façon 2
- Marque UltraTech
- Type de produit Palette de déversement à toit rigide IBC
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 1161
- Capacité du tambour IBC 1 unité
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 5
Conformité et certifications
- Certifications 5 an
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
1 365,00 $
UltraTech Ultra-IBC dur Top® 1161 avec vidange
5779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires