Souvent achetés ensemble
Prix : 155,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Capturer les fuites et les déversements dessous palettiers.
Ce plateau de confinement à profil bas (2-3/4 « H) se glisse facilement sous les rayonnages à palettes et les étagères pour recueillir les gouttes et les déversements. Les petites fuites sur palettes contenu ci-dessus sont capturés gardant des sols propres et exempts de risques de glissement. Construction de polyéthylène noire offre excellente résistance chimique de compatibilité et de la corrosion. Plusieurs packages de plateau avec des connecteurs sont disponibles pour fournir une couverture supplémentaire. Des plateaux et/ou des connecteurs supplémentaires peuvent être ajoutés pour des applications plus importantes ou des configurations révisées. 5 an de garantie limitée.
Made in USA.
Ce plateau de confinement à profil bas (2-3/4 « H) se glisse facilement sous les rayonnages à palettes et les étagères pour recueillir les gouttes et les déversements. Les petites fuites sur palettes contenu ci-dessus sont capturés gardant des sols propres et exempts de risques de glissement. Construction de polyéthylène noire offre excellente résistance chimique de compatibilité et de la corrosion. Plusieurs packages de plateau avec des connecteurs sont disponibles pour fournir une couverture supplémentaire. Des plateaux et/ou des connecteurs supplémentaires peuvent être ajoutés pour des applications plus importantes ou des configurations révisées. 5 an de garantie limitée.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 23,5 po (59,69 cm)
- Hauteur 2,75 po (6,99 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Longueur 44 in (111,76 cm)
Détails du produit
- Description BAC 1
- pays ÉTATS-UNIS
- Assemblage requis Non
- Capacité 8 gal (30,28 l)
- Type Plateau de rayonnage à palettes
- Pour une utilisation avec Étagères et étagères
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- Type de produit Barre d’État
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 2370
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mark
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : GILBERT
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bonne qualité, facile à nettoyer et tache répulsive -
Reviewer : Tracy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai commandé ce plateau d’aller dans une boîte de litière pour chat. Il est venu comme promis et est un excellent produit. -
Reviewer : GC2B
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Utilisé dans un aquarium en cas de fuites. Nice et robuste. -
Reviewer : Riki
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’aime ce produit-la seule chose qu’ils pourraient changer ou faire mieux avec est plus grande variété de tailles. -
Reviewer : Louis de Kevin
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
très bon produit
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
UltraTech Ultra-Rack confinement Tray® 2370 - plateau unique
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires