Souvent achetés ensemble
Prix : 1 269,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 269,00 .
- Acheter 6+ 1 205,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Combinent haute résistance et caractéristiques du profil bas tout en respectant les règlements de l’EPA conteneur stockage.
La hauteur de plateau à profil bas de 8 à 3/4 po de cette palette de confinement Ultra-Spill Pallet Plus® UltraTech positionne les entonnoirs de fût sous le niveau des yeux, ce qui réduit considérablement le risque d’éclaboussures de fluides dangereux dans les yeux ou le visage de l’opérateur. Près 50 % inférieur à palettes standard de déversement, manutention de tambour devient plus sûr et moins fatigante. Construction de tout-polyéthylène translucide offre la détection de fuite visuelle pratique et est compatible avec une large gamme de produits chimiques. Grille amovible rend pour nettoyage rapide et facile. Commode fourche poches permettent un positionnement facile ; chariots élévateurs peuvent saisir des deux côtés. Conforme à la réglementation 40 CFR 264,175 de l’EPA sur le stockage des conteneurs. 5 an de garantie limitée.
Made in USA.
La hauteur de plateau à profil bas de 8 à 3/4 po de cette palette de confinement Ultra-Spill Pallet Plus® UltraTech positionne les entonnoirs de fût sous le niveau des yeux, ce qui réduit considérablement le risque d’éclaboussures de fluides dangereux dans les yeux ou le visage de l’opérateur. Près 50 % inférieur à palettes standard de déversement, manutention de tambour devient plus sûr et moins fatigante. Construction de tout-polyéthylène translucide offre la détection de fuite visuelle pratique et est compatible avec une large gamme de produits chimiques. Grille amovible rend pour nettoyage rapide et facile. Commode fourche poches permettent un positionnement facile ; chariots élévateurs peuvent saisir des deux côtés. Conforme à la réglementation 40 CFR 264,175 de l’EPA sur le stockage des conteneurs. 5 an de garantie limitée.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 62 in (157,48 cm)
- Hauteur 8-3/4 po (22,23 cm)
- Poids 140 lbs (63,64 kg)
- Longueur 62 in (157,48 cm)
- Capacité de poids 9000 lbs (4 090,91 kg)
Détails du produit
- pays ÉTATS-UNIS
- Assemblage requis Oui
- Description Plate-forme de tambour avec tablier
- Drain Non
- Capacité 75 gal (283,91 l)
- Type Palette de confinement à profil bas
- Entrée de fourche Façon 4
- Marque UltraTech
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 9630
- Capacité du tambour 4 (15,14 l)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
-
UltraTech Ultra-Spill Pallet Plus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
955,00 $
Économisez 750,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé
Article nº : 988953
Expédition en un jour ouvrable
519,00 $
comparer les élémentsUltraTech Ultra-déversement palette Plus® palette 9630 de confinement P4 4-tambour sans grever
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires