Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le MJ-950 Ultra-Therm est conçu pour un usage industriel où la chaleur sans flamme à volume élevé est requise. Son large bec et catalyseur de haute performance longue durée de vie garantissent des niveaux de chaleur réglable en continu dans un outil complètement portable. Coffre-fort à utiliser sous le capot où les vaports peuvent être présents. Pièce détachée déflecteur inclus fait grande paroi épaisse shrink tube zap à installer. Utiliser presque n’importe où vous utiliseriez un pistolet à air chaud à cordon, mais sans la rallonge.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Profondeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 7-1/2 po (19,05 cm)
Détails du produit
- Marque Soudure-It
- Fonction chalumeau 1400° F
- Numéro de référence du fabricant MJ-950-RD
- Capacité 20 ml
- Couleur Rouge
- Capacité de puissance 120 minutes
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : meule
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ultra Therm Heat Gun-rouge
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit