Souvent achetés ensemble
Prix : 169,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
UltraTech Ultra Utility Tray® - Modèle flexible
Plateau compact, pliable capte les petites fuites & déversements.
Il suffit de dérouler et se dérouler, et ce plateau commode et flexible est prêt à l’emploi. Sans bretelles, supports ou flancs de mettre en place, le plateau de déversement d’une seule pièce n’a aucun composant ou pièces à perdre. Construction du tissu haute visibilité 18 oz PVC offre robustesse et excellente compatibilité chimique. Plateau se replie et roule dans une petite taille et peuvent être facilement stockés avec l’utilitaire inclus attache. Utiliser comme « étangs à canards » pour le confinement sous les véhicules et l’équipement. Made in USA.
Plateau compact, pliable capte les petites fuites & déversements.
Il suffit de dérouler et se dérouler, et ce plateau commode et flexible est prêt à l’emploi. Sans bretelles, supports ou flancs de mettre en place, le plateau de déversement d’une seule pièce n’a aucun composant ou pièces à perdre. Construction du tissu haute visibilité 18 oz PVC offre robustesse et excellente compatibilité chimique. Plateau se replie et roule dans une petite taille et peuvent être facilement stockés avec l’utilitaire inclus attache. Utiliser comme « étangs à canards » pour le confinement sous les véhicules et l’équipement. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 4,75 po (12,07 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- pays ÉTATS-UNIS
- Description Plateau sans grille
- Assemblage requis Non
- Drain Non
- Capacité 9,5 gal (35,96 l)
- Type Bac de déversement utilitaire flexible
- Marque UltraTech
- Type de produit Plateau de déversement
- Matériau Tissu enduit PVC
- Numéro de référence du fabricant 1332
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
Plateau® UltraTech Ultra-Utility 1332 - Modèle flexible - 30 x 30 - Capacité de 9,5 gallons
169,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires