Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Partie supérieure à ultrasons de Table système de nettoyage - Commande de minuterie/chaleur/puissance numérique, 1,5 Gal, 45 kHz, 115V

Partie supérieure de Table à ultrasons nettoyage système - commande de minuterie/chaleur/puissance numérique, 1,5 Gal, 45 kHz, 115 v

Article nº : WBB2239506

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 309,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Partie supérieure à ultrasons de Table système de nettoyage - Commande de minuterie/chaleur/puissance numérique, 1,5 Gal, 45 kHz, 230V

Partie supérieure de Table à ultrasons nettoyage système - commande de minuterie/chaleur/puissance numérique, 1,5 Gal, 45 kHz, 230 v

Partie supérieure à ultrasons de Table système de nettoyage - Minuterie numérique/chaleur,.75 Gal, 45 kHz, 115V

Partie supérieure de Table à ultrasons nettoyage système - minuterie numérique/chaleur,.75 Gal, 45 kHz, 115 v

Partie supérieure à ultrasons de Table système de nettoyage - Minuterie numérique/chaleur,.75 Gal, 45 kHz, 230V

Partie supérieure de Table à ultrasons nettoyage système - minuterie numérique/chaleur,.75 Gal, 45 kHz, 230 v

Partie supérieure à ultrasons de Table système de nettoyage - Commande de minuterie/chaleur/puissance numérique, 2,5 Gal, 45 kHz, 115V

Partie supérieure de Table à ultrasons nettoyage système - commande de minuterie/chaleur/puissance numérique, 2,5 Gal, 45 kHz, 115 v

Panier de treillis en acier inoxydable - Pour Crest P1800 ultrasons série partie aspirateurs

Panier de maille en acier inoxydable - pour Crest P1800 ultrasons série partie aspirateurs

Panier de treillis en acier inoxydable - Pour Crest P500 ultrasons série partie aspirateurs

Panier de maille en acier inoxydable - pour Crest P500 ultrasons série partie aspirateurs

Partie supérieure à ultrasons de Table système de nettoyage - Commande de minuterie/chaleur/puissance numérique, 5,25 Gal, 45 kHz, 115V

Partie supérieure de Table à ultrasons nettoyage système - commande de minuterie/chaleur/puissance numérique, 5,25 Gal, 45 kHz, 115 v

Partie supérieure à ultrasons de Table système de nettoyage - Commande de minuterie/chaleur/puissance numérique, 5,25 Gal, 45 kHz, 230V

Partie supérieure de Table à ultrasons nettoyage système - commande de minuterie/chaleur/puissance numérique, 5,25 Gal, 45 kHz, 230 v

LA PUISSANCE DES ULTRASONS CREST ; Le modèle POWERSONIC P500HTPC-45 avec Power Control @ 115v est un nettoyeur chauffé à ultrasons de 1,5 gallons est équipé d’un contrôle de puissance à ultrasons et d’un affichage numérique à ultrasons de 0-99 minutes et d’une plage de thermostat de 20-80 degrés Celsius (175 degrés Fahrenheit) avec 400 watts de chaleur. Avec une puissance de sortie ultrasonique de 120 watts en moyenne et une fréquence de 45 kHz avec un balayage de +/- 1,5 kHz. ; CREST ULTRASONS VOUS APPORTE PLUS DE PUISSANCE DANS UN FAIBLE ENCOMBREMENT: L’unité de nettoyage à ultrasons Powersonic P500HTPC-45 est livrée avec une garantie de 2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre. Performance de puissance industrielle robuste de Crest Powersonic vous offre une qualité constante à un prix de benchtop. Fonction de Powersonic exclusive de Crest assure un nettoyage uniforme tout au long de la cuve en balayant la fréquence ultrasonore 3 kHz, créant le chevauchement des ondes ultrasoniques. Cela élimine le nettoyage incohérent dû aux points chauds (zones d’activité ultrasonore intense) dans la solution de nettoyage, causés par les ondes invariables ou « stationnaires » produites par les alimentations à ultrasons conventionnelles. ; NETTOIE COMME AUCUN AUTRE BANC DISPONIBLE! ; Lorsque l’énergie ultrasonore Powersonic est introduite dans une solution de nettoyage, la cavitation, la base du nettoyage par ultrasons, se produit. L’énergie ultrasonique provoque patrons alternantes des phases de haute et basse pression. Pendant le phases de faible pression, bulles ou cavités sous vide, forme. Dans les phases ultérieures de haute pression, ces bulles implosent violemment. C’est ce qu’on appelle la cavitation. Cavitation fournit une action de frottement intense qui mène à la vitesse de nettoyage inégalée et la cohérence par rapport à la simple trempage ou immersion avec agitation. En outre, les bulles sont assez petits pour pénétrer les crevasses même microscopiques, nettoyer soigneusement et régulièrement. En conséquence, nettoyage par ultrasons est l’un des plupart des méthodes hautement efficaces et efficients que vous pouvez utiliser pour nettoyer un large éventail de pièces. De nombreuses fonctionnalités qui ajoutent de la valeur à votre investissement ont été intégrées aux nettoyants de paillasse de Crest. ; Avec des TRANSDUCTEURS AMÉLIORÉS EN CÉRAMIQUE et un boîtier entièrement en acier inoxydable qui résiste aux dommages et à la fissuration causés par les déversements de produits chimiques, la gamme Powersonic se démarque de toutes les autres marques. Ayant une fréquence de balayage de 45 kHz et minuterie réglable et contrôlé chauffe à la température ambiante et 80° C pour les excellents résultats. Tous les modèles répondent aux exigences de la FCC et sont approuvés par une tierce partie ETL/CSA. ; LA FORCE MOTRICE EST LA SOURCE D’ÉNERGIE ; Depuis plus de 47 ans, la technologie CREST ULTRASONS est utilisée avec succès, de l’industriel à une vaste gamme de systèmes de nettoyage biomédicaux. Cette même technologie de haute performance a été transférée à la ligne de crête Powersonic de benchtop nettoyeurs. Extrème transducteurs industriel Enhanced, comme ceux utilisés dans Crest Ultrasonics commercial Powersonic gamme, offrent une plus grande puissance de nettoyage et de la fiabilité par rapport aux transducteurs de type wafer classiques. Bien que le transducteur de pile industrielle a été reconnu comme supérieure en termes de fabrication, ainsi que de fournir la fiabilité et les performances, la plupart autres nettoyeurs de benchtop ont toujours compté sur disques minces plaquettes pour produire l’énergie ultrasonique. Crest a apporté la performance supérieure de pleine onde kHz 45 extrème Enhanced industriel transducteurs à la ligne de la table. De plus, toutes les unités sont fournies avec minuteries et régulateur de température numérique. Si vous comparez les autres nettoyeurs de benchtop, n’oubliez pas de comparer les caractéristiques... parce qu’il n’y a vraiment aucun comparaison.

Poids &Dimensions

  • Taille du réservoir 11,75 x 6 x 6 po

Détails du produit

  • Tension 115 V
  • Description Parties supérieures à ultrasons de Table système de nettoyage
  • Volume (Gal/L) 1,5 / 5,5
  • Puissance thermique 400 W
  • Marque Crête Ultrasonics
  • fréquence 45 k Hz
  • Numéro de référence du fabricant 0500PD045-1
  • Fonctionnalités Commande de minuterie/chaleur/puissance numérique
  • Minuterie 0-99 minutes, fonctionnement en continu
  • Puissance ultrasonique 120 W

Garantie

  • Garantie 2 ans pièces & Labor
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
Partie supérieure à ultrasons de Table système de nettoyage - Commande de minuterie/chaleur/puissance numérique, 1,5 Gal, 45 kHz, 115V

Partie supérieure de Table à ultrasons nettoyage système - commande de minuterie/chaleur/puissance numérique, 1,5 Gal, 45 kHz, 115 v

Article nº : WBB2239506