Prix : 105,95 $
Les clients ont également été consultés
- DESCRIPTION Couvercle gobelet (600ml)
- À UTILISER AVEC Crête Ultrasonics P500 série partie aspirateurs
- GARANTIE DU FABRICANT Garantie de remplacement de 1 an
- ÉPAISSEUR DU FIL 1 mm
- NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT SSB600BC500
- GROSSEUR DE MAILLE 8 x 8mm
- CERTIFICATIONS Homologuée pour les normes UL/CSA/CE ETL
- MODÈLE Gobelet 600-500
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bac auxiliaire - écusson P500 ultrasons série partie nettoyeurs
Article nº : B2239436
Pas encore évalué
249,95 $
Couvercle du réservoir - Crest P500 ultrasons série partie nettoyeurs
Article nº : B2239463
Pas encore évalué
84,95 $
Panier de maille en acier inoxydable - pour Crest P500 ultrasons série partie aspirateurs
Article nº : B2239451
Pas encore évalué
519,00 $
Acier inoxydable perforé Basket - pour Crest P500 ultrasons série a Part nettoyeurs
Article nº : B2239444
Pas encore évalué
555,00 $
Couvercle de bécher en acier inoxydable (600ml) - pour Crest P500 ultrasons série partie aspirateurs
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires