Prix : 8 405,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Manitowoc UNP0300A Machine à glace Sous comptoir Chewy Nugget avec stockage intégré
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Jusqu’à 325 lb par jour de production de glace à pépites moelleuse
- Capacité de stockage de glace jusqu’à 60 lb
- Refroidi à l’air autonome
- Bite-Size Nugget qui possède l’un des meilleurs ratios glace/eau de l’industrie pour la glace nugget, maximisant la capacité de refroidissement tout en minimisant la dilution de la boisson.
- La glace Chewy Nugget a de nombreuses utilisations, y compris les restaurants, les bars, les établissements de santé et la fabrication de smoothies.
- Roulements sans entretien à haute charge pour une fiabilité accrue
- L’armoire en acier inoxydable robuste résiste à la corrosion
- Porte d’accès facile, glisse vers le haut et hors du chemin
Poids &Dimensions
- Largeur 29,06 po (73,81 cm)
- Profondeur 27,17 po (69,01 cm)
- Hauteur 39,52 po (100,38 cm)
- Livres de glace par 24 heures 325 lbs (147,73 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Type de glaçon Pépite
- Kilowatts par 100 lb 5,42 kW (2,46 kg)
- Type de condensateur Refroidi par air
- Ampérage 10 A
- Type Undercounter, autonome
- Capacité de stockage 60 lbs (27,27 kg)
- Quantité par paquet 1
- Marque Manitowoc
- De refroidissement Refroidi par air
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant UNP0300A
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 3 ans pièces & Labor
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
ColdStor™ 8002525 Ice et Beverage Bin-Body and Casters, Bleu
Article nº : B2237097
Pas encore évalué
1 155,00 $
6 109,00 $
Manitowoc Undercounter Nugget Ice Machine, 325 lbs / 24 hrs prod, 60 lbs de stockage, refroidi par air
8405,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires