Prix : 7 439,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
UCRD série-29 "profondeur polyvalent et compact (29" profondeur) modèles de sous le Comptoir réfrigéré stockage des produits alimentaires. Hauteur de travail est 34 1/2 ". Construction robuste CONSTRUCTION CABINET comprend extérieur en acier inoxydable sur l’avant, côtés, portes et grille. Meuble arrière et le dessous sont en acier galvanisé. Le revêtement intérieur est fait d’aluminium anodisé résistant à la corrosion. Thermomètre intérieur est standard. Dans les armoires avec portes et tiroirs, les portes sont montées au visage du cabinet sur cartouche style charnières leur permettant à soi fermer sous leur propre poids. Charnières permettent également aux portes de rester ouvert 120° et permet l’évacuation de la simple porte de service et de nettoyage si nécessaire. Un joint magnétique de vinyle de type plug-in est attaché à chaque porte pour assurer l’étanchéité positive. Coffret isolant est CFC et sans HCFC polyuréthane mousse en place de deux pouces d’épaisseur minimale. 6" roulettes sont standards, 2 incluent des freins. CONSTRUCTION de tiroir tiroir cadres est fabriquées d’acier inoxydable et est pris en charge sur les glissières de tiroir télescopique robuste pour un soutien maximal des denrées stockées. Diapositives accompagnées de mécanisme de verrouillage pour empêcher les tiroirs étant tirés hors des armoires. Haut tiroirs coulissants accueillent 6" casseroles profondes. Bas tiroirs coulissants accueillent deux casseroles profondes 4". Diviseur de robustes grilles sont fournis. Services alimentaires casseroles pour tiroirs ne sont pas inclus. Encliquetable vinyle joint magnétique est attaché à chaque tiroir pour assurer l’étanchéité positive. Tiroirs étendent 23"(l’ouverture). Système de réfrigération de réfrigération utilise le réfrigérant R134a régi par un système de tube capillaire. Évaporateur automatique (non électriques) condensat est fourni. Système à air puisé intérieur avec serpentin d’évaporateur une humidité élevée, fournit l’environnement idéal pour la conservation des aliments. Unités électriques câblées en usine et prêt pour le raccordement à une phase 115/60/1, 15 ampères dédié. 8' long ensemble cordon et fiche inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 37561 in (95 404,94 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Largeur du compartiment 23 in (58,42 cm)
- Hauteur du compartiment 23 in (58,42 cm)
- Poids 157 lbs (71,36 kg)
- Profondeur du compartiment 19 in (48,26 cm)
Détails du produit
- Ampérage 4 A
- Fluide frigorigène R134A
- Nombre de portes 2
- Type Distant
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier & verre
- Tension 115 V
- Nombre de tiroirs 2 tiroirs
- Description Réfrigérateur de comptoir w / tiroirs
- Nombre de tablettes 4
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Capacité 7,25 pi³ (0,21 pi³.m)
- Marque Beverage Air
- Série UCRD
- Numéro de référence du fabricant UCRD27AHC-2
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 4 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sous-comptoir réfrigérateur w / tiroirs UCRD 29" D série, 27" W - UCRD27AHC-2
7439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit