Prix : 98,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Verrouillage des freins à air comprimé est pour les camions de poids moyens, autobus, autocars et véhicules récréatifs avec un seul bouton. Le verrouillage des freins à air est conçu pour s’adapter à presque toutes les serrures de camion, y compris ceux avec des panneaux de tableau de bord incurvé et boutons surdimensionnés. Réduit les risques de vol sur la route ou lorsque dans l’yard de camion. Idéal pour les pilotes, concessionnaires de camions, réparation de commerces et la mécanique.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/8 po (5,4 cm)
- Longueur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de verrou Clé identique
- Comprend Blocage de frein 1, 2 touches & 1 clé Allen pour le montage Initial
- Type Frein à air camion Lock
- Pour une utilisation avec Camions poids moyen, autobus, autocars & RV.
- Quantité par paquet 1
- Marque Jendyk
- Matériau Fonte d’aluminium
- Style Bouton unique
- Numéro de référence du fabricant YO-1MK2-KA
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
23,50 $
Ajustement de JENDYK universel freins à Air camion Lock, bouton unique, clé identique
98,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires