Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Universal LCD/Plasma Mount de Global Industrial™ permet le montage mural des moniteurs à écran plat jusqu’à 50 ». Montez facilement votre moniteur à écran plat sur un mur à votre hauteur de vision souhaitée à l’aide de ces montures VESA. Montage VESA permet moniteur de 15° et 5° d’inclinaison facilement et sans outils pour assurer une visualisation optimale. Se verrouille en place avec une vis de serrage. La capacité de poids est jusqu’à 150 lbs. La plaque murale du moniteur s’accroche à la monture pour une installation facile. Nécessite l’installation de montage goujon. Accueille n’importe quel moniteur à panneaux plats de 30 » à 50 ». Permet également jusqu'à 12" réglage vertical après le montage de moniteur. UL répertorié. Assemblage facile. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Modèle de trou de montage 75 x 75, 100 x 100 mm
- Taille de l’écran LCD Jusqu'à 50"
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Oui
- Description Support universel pour écran LCD/Plasma
- Tilt +15 °/-5° °
- Type Support mural
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier
- Style Tilt
- Numéro de référence du fabricant 239150A
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
- Certifications Listé UL
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 239150A
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Universal LCD/Plasma Mount for 30"-50" Screens Global Industrial™ Universal LCD/Plasma Mount for 10"-11" Screens Global Industrial™ Universal LCD/Plasma Mount for 10"-11" Screens Global Industrial
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires