Souvent achetés ensemble
Prix : 246,95 $
Les clients ont également été consultés
✓Capacité de tablette de 5630 lb (par paire)
✓ Compatible avec les montants en forme de goutte d’eau
Les poutres de rayonnage à palettes en acier non fendues de Global Industrial™ sont un accessoire essentiel pour notre gamme d’étagères à palettes industrielles™ mondiales. Ces unités sont conçues pour se connecter aux cadres verticaux compatibles de Global Industrial™ afin de créer des rayonnages à palettes robustes idéaux pour les entrepôts et les salles de stockage. Les poutres de rayonnage à palettes industrielles non fendues de Global Industrial™ sont dotées de poutres en acier cousues tubulaires monobloc à haute résistance. Chaque poutre est enduite de poudre avec une finition en polyester cuit. La conception à poutre à degrés 1-5/8 « H s’adapte aux barres transversales et au platelage. Les poutres assurent des connexions sécurisées aux cadres verticaux à l’aide de goujons à 3 boutons situés aux extrémités de la plaque de connecteur. Les goujons à 3 boutons offrent un verrouillage positif, ainsi que le clip de sécurité à ressort auto-engageant. La construction soudée de type « C » complète assure une durabilité maximale dans toutes les conditions. Pour sélectionner la poutre de charge, déterminez d’abord la longueur souhaitée en ajoutant un minimum de 10 » à deux largeurs de palette ou de 14 » à trois largeurs de palette. Un espacement supplémentaire peut être nécessaire pour les palettes présentant un porte-à-faux de charge excessive. Veiller à ce que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau. Vendus par paire (* prix est par paire).
Clause de non-responsabilité relative aux rayonnages à palettes industriels™ mondiaux :
Si les conditions sismiques sont applicables, vérification des capacités doit être confirmée avec un ingénieur sismique.
Global Industrial n’est™ pas responsable de l’ingénierie, de l’installation et/ou de l’application de ce matériau. Global Industrial™ n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent uniquement aux conditions statiques (non sismiques).
Poids &Dimensions
- Largeur 120 in (304,8 cm)
- Hauteur du faisceau 5-1/2 po (13,97 cm)
- Connexion Larme
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de rebord de poutre Non fendue
- Quantité par paquet 2
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 5630 lbs (2 559,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant 245976
- Couleur Orange
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : HENRY
Date de : Juillet 26, 2020
-
Reviewer : Rafale
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je vous remercie pour le service que vous avez fourni pour nous lors de nos événements récents de Kaizen. Service rapide et livraison ont aidé à terminer à temps. -
Reviewer : ANDREW
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
S’adapte bien, pas besoin d’ajustements lors de leur installation dans la palette de supports. Le jeu de couleurs est beaucoup mieux que l’orange de macaroni et fromage rassi. -
Reviewer : ERIK
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
poutres d’excellente qualité j’ai mis en place plusieurs systèmes de pile palettes c’est la plus haute qualité que je n’ai jamais utilisé -
Reviewer : JASON
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
A bien fonctionné, bien aimé les clips du faisceau amovible. De cette façon si on obtient endommagé il peut être remplacé. -
Reviewer : Edward
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Construction robuste. Notre entrepôt entière est faite de cette marque et nous achèterons plus. -
Reviewer : RODNEY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Lisa a travaillé pour franchir ce point pour un produit global. Ça sauve le délai d’exécution de competator. -
Reviewer : Rodney
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionnait très bien, correspond à des produits existants et en stock.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 52"W x 36"D (capuchon de 2750 lbs) Gris
Article nº : 798652
Pas encore évalué
74,95 $
Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 120 po L x 5-1/2 po H, capacité de 5630 lb, ensemble de 2
246,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange