Prix : 4 539,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoire à température ambiante contrôlée abs, porte vitrée, 10,5 Cu.Ft.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Armoire à température ambiante contrôlée verticale, porte en verre
- 10,5 pi.cu.
- Un verre porte battante, charnière à droite, non réversible
- Contrôleur de température microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Sonore et visuel alarmes haute et basse température
- 2 sondes; 1 dans l'air et 1 dans la bouteille d'échantillon
- Contacts d’alarme à distance
- Plage de température de fonctionnement réglable : 68°F - 77°F (20°C - 25°C)
- Thermomètre autoportant réfrigérateur/congélateur avec certificat d'étalonnage de 3 ans, avec mémoire min/max, commutable f/C
- Six étagères réglables avec garde-corps sur le dos pour empêcher le produit
- d’être poussé contre le mur arrière
- Étagère inférieure à pied pour permettre la circulation de l'air
- Couverture d'évaporateur de mur arrière
- Étiquette d’avertissement de cordon d’alimentation de stockage de vaccin
- Circulation forcée des projets
- Serrure à clé
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Pieds de nivellement
- Lumière intérieure LED
- Port d’accès de sonde (3/8")
- Extérieur de manteau de poudre
- Isolation du cabinet en mousse uréthane haute densité
- Réfrigérant HFC libres (R600a), de mousse isolante et de conditionnement
- Boîte à outils vaccinale et journaux de température
- Deux ans pièces et main-d'œuvre, ainsi qu’une garantie supplémentaire de trois ans compresseur
- Compatible Pyxis®, Omnicell® et AcuDose RX®
- Dimensions extérieures: 23-3/4"W x 26-1/2"D x 59"H
- Remarque : Cette unité doit avoir un dégagement de 4 » sur les côtés et à l’arrière pour une ventilation adéquate
- Cycle de dégivrage
- 115V, 60 Hz, HP 1/3, 2,3 ampères
- Listé UL/C-UL
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Profondeur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Hauteur 59 in (149,86 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température 20 à 25 °C
- Ampérage 2,3 A
- Nombre de portes 1
- Type Armoire à température ambiante contrôlée
- Type de réfrigérant R600a
- Style Position verticale
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Armoire à température ambiante contrôlée verticale
- Nombre de tablettes 6
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Capacité 10,5 pi³ (0,3 pi³.m)
- Type de verrou Serrure à clé
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Verre
- Balançoire de porte RHD
- Style de porte Swinging Glass Door
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CRT-ABT-HC-10PG
- Couleur Blanc
- Type de dégivrage Cycle
- Répertorié commercialement Non
Garantie
- Garantie 2 ans pièces et main de œuvre, pièces de compresseur de 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
375,95 $
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
Blouse rouge Kap® masculin Front de bouton, blanc, Poly/coton, L
Article nº : B1612547
Pas encore évalué
35,95 $
Armoire à température ambiante verticale abs, 10,5 pi³, porte vitrée
4539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires