Prix : 1 599,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Objectif défini
- Triphasé
- Totalement fermé Souffleur refroidi (TEBC)
- Open Loop Vector Devoir
- 36-1800 Tr/min (2-60 Hz) Vitesse Gamme Couple Constant
- À pieds
Détails du produit
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 230/460 V
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 1750 rpm
- Enceinte TEBC
- Phase 3
- Marque US Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm
- hertz 60 Hz
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jackson Safety Adjustable Safety Ear Muffs, Noise Reducing & Dielectric, 29dB NRR, Noir
Article nº : B2836644
Pas encore évalué
64,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
US Motors Open Loop Vector Duty, 1 HP, 3-Phase, 1750 RPM Motor, B1T2BC
1599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires