Prix : 569,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors 56 C Flange 6,5 Dia. Pool, 1 HP, 1-Phase, 3450 RPM Motor
- Emerson 56 C Flange Pool - Spa Motors
- Design sans commutateur 6,5 Diamètre
- Catégories C et J
- Premium Efficace
- Facteur de service complet
- Full Rated (Convient pour 50Hz
- 1 SF)
Poids &Dimensions
- Couple de rotor verrouillé 13,7 OZFT
- Décomposer le couple 84,69 OZFT
Détails du produit
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 115/208-230 V
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Facteur de service 1,4
- Puissances en chevaux 1 HP
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 3450 rpm
- Phase 1
- Marque US Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- Ampères à rotor verrouillés 28,19 A
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant ASB654
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors 56 C Flange 6,5" Dia. Pool, 1 HP, 1-Phase, 3450 RPM Motor, ASB654
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit