Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Application spéciale Fermer la pompe couplée
- Monophasé
- Open Dripproof (ODP)
- Shaft JM
Poids &Dimensions
- Couple de rotor verrouillé 199,7 OZFT
- Décomposer le couple 149,7 OZFT
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/208-230 V
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 1750 rpm
- Phase 1
- Marque US Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm
- Ampères à rotor verrouillés 72,1 A
- hertz 60 Hz
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors Pump, 1 HP, 1-Phase, 1750 RPM Motor, EJM104B
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit