Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Usage général
- Triphasé
- Ventilateur totalement fermé refroidi (TEFC)
- Unimount®
- Premium Efficace
Poids &Dimensions
- Couple de rotor verrouillé 53,88 OZFT
- Décomposer le couple 95,49 OZFT
Détails du produit
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 208-230/460 V
- Emplacement de montage Rigide
- Cadre 56
- Facteur de service 1,25
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Marque US Motors
- Ampères à pleine charge 3,4-3,2/1,6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- Ampères à rotor verrouillés 18,88 A
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant T1P1A T10P11A
- Plaque signalétique RPM 3450 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Épais 3' x 5' Gris
Article nº : B2312078
Pas encore évalué
94,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
US Motors Unimount® TEFC, 1 HP, 3-Phase, 3450 RPM Motor, T1P1A
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires