Prix : 1 149,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors , TEFC, 2 HP, 1-Phase, 3450 RPM Motor
- Usage général
- Monophasé
- Condensateur de démarrage
- Ventilateur totalement fermé refroidi (TEFC)
- C Face Footed
Poids &Dimensions
- Couple de rotor verrouillé 111,1 OZFT
- Décomposer le couple 131,5 OZFT
Détails du produit
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 115/208-230 V
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Cadre 145TC
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Marque US Motors
- Ampères à pleine charge 19,5/10,8-9,7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- Ampères à rotor verrouillés 96,02 A
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant T2C1J14C
- Plaque signalétique RPM 3450 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors, TEFC, 2 HP, 1-Phase, 3450 RPM Motor, T2C1J14C
1149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit