Prix : 1 069,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Objectif défini
- Triphasé
- Ventilateur totalement fermé refroidi (TEFC)
- Unimount®
- Obligation de l’onduleur
- 10:1 (6-60 HZ) Vitesse Gamme De couple variable
- 5:1 (12-60 Hz) Vitesse Gamme Couple Constant
Détails du produit
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Marque US Motors
- Tension 230/460 V
- Moteur RPM 60 Hertz 1760 rpm
- Facteur de service 1,25
- hertz 60 Hz
- Puissances en chevaux 5 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 1760 rpm
- Phase 3
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
48,95 $
Croissant CX6RWS7 Combinaison Wrench Set avec Ratcheting Open-End et Static Box-End, 7-Piece
Article nº : B2273234
Pas encore évalué
60,95 $
US Motors Inverter Duty, 5 HP, 3-Phase, 1760 RPM Motor, U5V2BC
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires