Prix : 219,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La fibre de carbone tissée est produite par l'entrelacement des fibres fonctionnant dans deux directions différentes. Cela le rend utile dans les applications où les charges viennent de toutes les directions. Le tissage donne également à ces articles une machinabilité supérieure en minimisant l'effilochage et l'éclatement pendant les opérations de coupe et de forage.
Poids &Dimensions
- densité 0,054 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Dimension extérieure 5/8 en
- Résistance à la traction 108000 psi
- Dimensions intérieures 1/2 en
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Épaisseur de paroi 1/16 en
Détails du produit
- Description Tubes de fibre de carbone
- Plage de température -50 à 120 ° F
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau Fibre de carbone
- Tisser Twill Tisser
- Numéro de référence du fabricant BULK-CT-CF-8
- Forme Tube
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Carbon Fiber Tube - Twill Weave - 1/2" ID x 5/8" OD x 6 pi de long
219,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit