Prix : 16,50 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La fibre de carbone unidirectionnelle a ses fibres fonctionnant dans une direction parallèle simple ainsi il est idéal pour des applications où la force front-to-back est importante. Les structures tubulaires longues qui se déplacent dans une direction avant et inverse, telles que des fusées, des avions, des bateaux, et des bicyclettes, emploient toutes la fibre de carbone unidirectionnelle comme renfort.
Poids &Dimensions
- densité 0,054 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Dimension extérieure 3/16 en
- Résistance à la traction 275000 psi
- Dimensions intérieures 1/8 en
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Épaisseur de paroi 1/32 en
Détails du produit
- Description Tubes de fibre de carbone
- Plage de température -50 à 120 ° F
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau Fibre de carbone
- Tisser Unidirectionnel
- Numéro de référence du fabricant BULK-CT-CF-2
- Forme Tube
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Carbon Fiber Tube - Unidirectional - 1/8" ID x 3/16" OD x 4 pi long
16,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit