Prix : 1 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étendue de crochet sur le pare-chocs arrière clair. Se sépare en deux morceaux pour un transport facile, se plie en deux, porte comme une valise. Les conjoints charnière centrale breveté élimine point de pincement & ajoute une force. Serrures de sangle de fermeture rampe panneaux ensemble. Construction soudée durable. Guide de sécurité indique si la rampe est sur une pente en toute sécuritaire, plateforme complète fournit une stabilité excellente. Bande de traction appliqué. Peut accueillir des fauteuils roulants et scooters avec différentes configurations de roue.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Longueur 96 in (243,84 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Dimensions pliées 50-3/4 "x 16" x 11 "
- Poids 52 lbs (23,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type Utilitaire de rampe
- Quantité par paquet 1
- Marque PVI
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant UTW830
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
PVI rampe utilitaire UTW830 - 8' L x 30 "W - capacité 800 lb
1219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires