Quantité minimale: 3
Prix : 54,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ressort d’extension Gardner Spring V31C - 0,18 O.D. x 0,023 Diamètre de fil x 6 OAL - 0,39 lb/po - MBHD
Ressorts de prolongation polyvalent de haute qualité viennent dans une large gamme de longueurs et capacités idéales pour OEM candidatures, entretien du matériel, ainsi que plusieurs projets industriels de charges. Offerts en tailles supplémentaires couramment demandées et printemps tarifs temps prouvé sur 100 ans, utilitaire ressorts sont maniables comme pièces de rechange dans les nombreux environnements non critiques ou n’importe où légère à moyenne capacité ressorts sont nécessaires. Grande variété de tailles en zinc plaqué acier au carbone et en acier inoxydable 302.
Ressorts de prolongation polyvalent de haute qualité viennent dans une large gamme de longueurs et capacités idéales pour OEM candidatures, entretien du matériel, ainsi que plusieurs projets industriels de charges. Offerts en tailles supplémentaires couramment demandées et printemps tarifs temps prouvé sur 100 ans, utilitaire ressorts sont maniables comme pièces de rechange dans les nombreux environnements non critiques ou n’importe où légère à moyenne capacité ressorts sont nécessaires. Grande variété de tailles en zinc plaqué acier au carbone et en acier inoxydable 302.
Poids &Dimensions
- Longueur étendue maximale 10,85 po (27,56 cm)
- Taux 0,39 lbs (.18 kg)
- Diamètre 0,18 po (.46 cm)
- Charge de poids maximale 2,35 lbs (1,07 kg)
- Diamètre du fil 23 po (.06 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 12
- Marque Printemps de Gardner
- pays Made in USA
- Matériau MBHD (acier à haut carbone dessiné)
- Finition Zinc plaqué
- Numéro de référence du fabricant V31C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ressort d’extension - diamètre extérieur x 0,18 0,023 fil ø - MBHD - Zinc - USA - Pkg 12 - Gardner V31C
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit