Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Weston Scelleuse sous vide sacs-Extra Large
Ces sacs de scellant de vide 15 "x 18" sont la solution idéale pour vos besoins de fermeture du sous-vide. Fermeture sous vide aide vos aliments dernière plus de verrouillage dans la fraîcheur, saveur et valeur nutritive. Marinade, sous vide, aliments mijotage ou micro-ondes à droite dans le sac. Le paquet 15 "x 18" Extra grand vide scelleuse sac contient 100 sachets prédécoupés, qui sont sans BPA.
Ces sacs de scellant de vide 15 "x 18" sont la solution idéale pour vos besoins de fermeture du sous-vide. Fermeture sous vide aide vos aliments dernière plus de verrouillage dans la fraîcheur, saveur et valeur nutritive. Marinade, sous vide, aliments mijotage ou micro-ondes à droite dans le sac. Le paquet 15 "x 18" Extra grand vide scelleuse sac contient 100 sachets prédécoupés, qui sont sans BPA.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Marque Weston
- Description ACC scellant sacs pain Pack 3
- Numéro de référence du fabricant 30-0105-K
- Capacité Extra Large
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ACC scelleur de sacs, 15 "x 18" (XL), comte 100
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit