Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Roulent de sacs de scellant à ACC, 8 "x 50'

Roulent de sacs de scellant à ACC, 8 "x 50'

Article nº : WBB2216702

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 47,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Roulent de sacs de scellant à ACC, 15 "x 50'

Roulent de sacs de scellant à ACC, 15 "x 50'

ACC scelleur de sacs, 15 "x 18" (XL), comte 100

ACC scelleur de sacs, 15 "x 18" (XL), comte 100

Kit d’entretien du scellant Vac (pour PRO-2100, 2300, 2600, 3000)

Kit d’entretien du scellant Vac (pour PRO-2100, 2300, 2600, 3000)

Alfa HMBT-CASTOR - Roulettes de rechange pour Dolly HMBT-220 bol pour HMBT 223

Alfa HMBT-CASTOR - roulettes de rechange pour Dolly HMBT-220 bol pour HMBT 223

Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.

Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.

Weston 8 "x 50' Scelleuse sous vide sachet rouleaux

Le rouleau de sac pour le scellant vide d’une superficie de 8 "x 50' est la solution idéale pour vos besoins de fermeture du sous-vide. Fermeture sous vide aide vos aliments dernière plus de verrouillage dans la fraîcheur, saveur et valeur nutritive. Marinade, sous vide, aliments mijotage ou micro-ondes à droite dans le sac. Le 8" large rouleau peut être coupé à la longueur idéale nécessaire en fonction de ce que vous êtes d’étanchéité. En plus des aliments, grande pour sceller le matériel de camping et autres objets de valeur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 8 in (20,32 cm)
  • Longueur 600 po (1524 cm)

Détails du produit

  • Marque Weston
  • Description ACC scellant sacs pain Pack 3
  • Numéro de référence du fabricant 30-0008-K
  • Capacité Varie
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Roulent de sacs de scellant à ACC, 8 "x 50'

Roulent de sacs de scellant à ACC, 8 "x 50'

Article nº : WBB2216702

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant