Souvent achetés ensemble
Prix : 1 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Valley Craft® Curved Back Beverage Truck avec chaussure 10 « D - 17x20,5x51
Camion Standard twin-poignée boisson a un cadre conique avec double poignées et les bandes arrière incurvées pour manutention de cylindre. La capacité est 10 cas, deux barils la moitié ou un cylindre CO2. Construction de tubes en aluminium est léger et facile à manipuler. Équipé d’une chaussure robuste, en acier profondeur 10". Roule sur pneus premium et gère jusqu'à 600lbs.
Camion Standard twin-poignée boisson a un cadre conique avec double poignées et les bandes arrière incurvées pour manutention de cylindre. La capacité est 10 cas, deux barils la moitié ou un cylindre CO2. Construction de tubes en aluminium est léger et facile à manipuler. Équipé d’une chaussure robuste, en acier profondeur 10". Roule sur pneus premium et gère jusqu'à 600lbs.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Largeur de la plaque de nez 16 in (40,64 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 10 in (25,4 cm)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 51 in (129,54 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Boisson
- Quantité par paquet 1
- Marque Artisanat de la vallée
- Matériau Aluminium
- Style 2-roue
- Numéro de référence du fabricant F83881A5
- Type de roue Pneumatique
- Couleur Argent
- Style de poignée Double
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
398,95 $
Vallée Craft® courbe arrière boissons camion avec 10" D chaussures F83881A5
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires