Prix : 10 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vallée du Craft® Roto-Lift™ - Chevaucher - Alimentation manuelle - 42,25 x 30 x 78
Roto-Lift™ gestionnaire de tambour rotatif est une unité de chevauchement de type propulsion manuelle, qui la charge entre les roues pour solde maximal et de la sécurité des centres. Ascenseurs et tourne 360 degrés comme un gestionnaire de propulsion manuel. Verrou de sol optionnel disponible. Unité de poignées en acier, plastique & fibre cylindres 14"- 24". Tourne 44", et a une hauteur maximale de levage de 61 » à 5 pieds-par-min. 800 lb capacité.
Roto-Lift™ gestionnaire de tambour rotatif est une unité de chevauchement de type propulsion manuelle, qui la charge entre les roues pour solde maximal et de la sécurité des centres. Ascenseurs et tourne 360 degrés comme un gestionnaire de propulsion manuel. Verrou de sol optionnel disponible. Unité de poignées en acier, plastique & fibre cylindres 14"- 24". Tourne 44", et a une hauteur maximale de levage de 61 » à 5 pieds-par-min. 800 lb capacité.
REGARDER LA VIDÉO |
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 58 in (147,32 cm)
- Hauteur surélevée 61 in (154,94 cm)
- Poids 457 lbs (207,73 kg)
- Longueur 42-1/4 po (107,32 cm)
- Vitesse de levage 5 ft/min
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Description Roto-ascenseur - chevauchement alimentation manuelle
- LIft alimenté ou manuel Manuelle
- Type Levage manuel-pattes de chevauchement
- Quantité par paquet 1
- Marque Artisanat de la vallée
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant F88563B9
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vallée Craft® Straddle-Type plancher serrure F89410A2 pour Roto-Grip Roto-Lift® Versa-Lift™
Article nº : B2220370
Pas encore évalué
535,00 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
58,95 $
259,95 $
955,00 $
Vallée du Craft® Roto-Lift™ Straddle - manuel Power - F88563B9
10509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires