Prix : 1 049,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ohaus Valor 2000 V22Pwe3T Balance de banc compacte - 6 lbs capacité
Valor 2000 a un clavier en polycarbonate qui peut supporter le contact avec des couteaux ou des instruments utilisés quotidiennement en exigeant la préparation des aliments, de traitement et de portions des applications tranchants. Sûr d’utiliser dans l’appréciation des liquides et dans les environnements humides, IPX2000 flow-thru conception de Valor 8's assure que l’échelle reste propre et opérationnel.
Valor 2000 a un clavier en polycarbonate qui peut supporter le contact avec des couteaux ou des instruments utilisés quotidiennement en exigeant la préparation des aliments, de traitement et de portions des applications tranchants. Sûr d’utiliser dans l’appréciation des liquides et dans les environnements humides, IPX2000 flow-thru conception de Valor 8's assure que l’échelle reste propre et opérationnel.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 4-13/16 po (12,22 cm)
- Poids 6,6 lbs (3 kg)
- Longueur de la plate-forme 7-1/2 po (19,05 cm)
- Largeur de la plate-forme 9-1/2 po (24,13 cm)
- Longueur 10-1/8 po (25,72 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 7-1/2" x 9-1/2"
- Capacité de poids 6 G
- Lisibilité 1 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur secteur (fourni) - batterie Rechargeable (inclus)
- Description Balance de table numérique compact
- Matériau du boîtier Plastique ABS
- Affichage LED
- Double lisibilité Y
- Quantité par paquet 1
- Marque Ohaus
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Série La vaillance®
- Numéro de référence du fabricant 30035683
Conformité et certifications
- Certifications IPX8, NSF, USDA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ohaus® Valor 2000 Compact Bench Digital Scale 6lb x 0,001lb 7-1/2" x 9-1/2" Plate-forme
1049,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires