Prix : 925,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ohaus V41PWE15T Valor® 4000 résistant à l’eau alimentaire Digital Scale, lb x 5 30lb
L'échelle ohaus Valor® 4000 aliments résistants à l'eau établit une nouvelle norme de l'industrie avec la combinaison gagnante d'opérations sans contact, de vitesse et de durabilité. Valor 4000 offres grand LED avant et arrière affiche, salubrité et juridique pour le commerce approbations et claviers souples résistant à la perforations, ce qui en fait la première balance pour une utilisation en milieu sec ou lavage.
L'échelle ohaus Valor® 4000 aliments résistants à l'eau établit une nouvelle norme de l'industrie avec la combinaison gagnante d'opérations sans contact, de vitesse et de durabilité. Valor 4000 offres grand LED avant et arrière affiche, salubrité et juridique pour le commerce approbations et claviers souples résistant à la perforations, ce qui en fait la première balance pour une utilisation en milieu sec ou lavage.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 4-13/16 po (12,22 cm)
- Poids 6,6 lbs (3 kg)
- Longueur de la plate-forme 7-1/2 po (19,05 cm)
- Largeur de la plate-forme 9-1/2 po (24,13 cm)
- Longueur 10-1/19 po (25,53 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 7-1/2" x 9-1/2"
- Capacité de poids 30 G
- Lisibilité 5 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur secteur (fourni) - batterie Rechargeable (inclus)
- Description Balance de table numérique compact
- Heures de vie de batterie 50 avec batterie Rechargeable
- Légal pour le commerce Oui
- Matériau du boîtier Plastique ABS
- Affichage LED
- Double lisibilité Y
- Quantité par paquet 1
- Marque Ohaus
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Série La vaillance®
- Numéro de référence du fabricant 30035437
Conformité et certifications
- Certifications IPX8, Mesures Canada, NSF, NTEP, USDA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ohaus® V41PWE15T Valor® 4000 WaterResistant Digital Food Scale, 30 lb x 5 lb
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires