Quantité minimale: 2
Prix : 70,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Williams a évacuer adaptateur 9399 pour modèles 1773511, 2903511, 2903512
L’adaptateur de l’évent sert à compenser l’espace supplémentaire autour du trou d’aération à gauche lors du remplacement d’une chaudière avec une plus grande ouverture de l’évent. Il permet également d’étendre le conduit du terminal sur les maisons avec parement afin que le bouchon d’évent se trouve contre le rebord du parement de vinyle.
L’adaptateur de l’évent sert à compenser l’espace supplémentaire autour du trou d’aération à gauche lors du remplacement d’une chaudière avec une plus grande ouverture de l’évent. Il permet également d’étendre le conduit du terminal sur les maisons avec parement afin que le bouchon d’évent se trouve contre le rebord du parement de vinyle.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Marque Williams
- Numéro de référence du fabricant 9399
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Williams Forsaire Direct-Vent contre-courant four 6007731 Propane 62500 BTU
Article nº : B2043847
Pas encore évalué
3 809,00 $
Williams a évacuer adaptateur 9399 pour modèles 1773511, 2903511, 2903512
70,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires