Prix : 29,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le champignon en plastique réservoir du STYLE bouchon d’évent, ou bouchon reniflard du réservoir, maintient des débris, des insectes, graines et pluie tout en permettant aux chars évacuer correctement. Toute la construction en plastique est la preuve de la corrosion. 2 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Thread 1-1/2 TNP en
- Largeur 3-7/16 po (8,73 cm)
- Diamètre 1,5 TNP dans
- Longueur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Hauteur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Poids 0,62 lbs (.28 kg)
- Ouverture du bouchon de tambour 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Mâle ou femelle Mâle
- Plage de température -40 à 150 ° F
- Zone ouverte de maillage 40 %
- Type Mont de glissement
- Quantité par paquet 1
- Marque Ingénierie de Gizmo
- Matériau Polychlorure de vinyle
- Numéro de référence du fabricant VC-S-1,5
- Couleur Blanc
- Matériau du corps PVC
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Bouchon d'aération Gizmo VC-S-1,5 – À enfoncer – 1,5 po
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires