Souvent achetés ensemble
Prix : 139,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les roues DuraTread jamais plates vous permettent de déplacer des charges plus facilement, même sur des terrains accidentés. La poignée ergonomique est conçue pour nécessiter moins de force lors du déplacement de charges lourdes jusqu’à 175 lb. La conception de la poignée permet aux utilisateurs de maintenir une bonne posture du dos en tirant parti des muscles des épaules et du torse plutôt que de compter uniquement sur les muscles des bras. L’inclinaison et la plaque de frappe intégrées offrent une inclinaison maximale lors du transport de matériaux. Des canaux de ventilation innovants facilitent le levage des doublures, améliorent la productivité et réduisent le risque de blessure.
Poids &Dimensions
- Largeur 27-9/16 po (70,01 cm)
- Hauteur 35-3/4 po (90,81 cm)
- Poids 16,5 lbs (7,5 kg)
- Longueur 28-3/8 po (72,07 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Capacité 44 gal (166,56 l)
- Type Poubelle ventilée
- Quantité par paquet 1
- Marque Rubbermaid
- Type de couvercle Ouvert
- Série Brute®
- Matériau Plastique
- Couvercle Non
- Numéro de référence du fabricant 2131929
- Forme Rond
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
77,95 $
Rubbermaid® Ventilé Wheeled Brute Container, 44 gallons, gris
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires