Prix : 80,95 $
Les clients ont également été consultés
Protection auditive supérieure dans un design léger. Le confort optimal, même sur de longues périodes d'utilisation, en fait des solutions que les utilisateurs voudront porter.
Fonctionnalités
- Gamme de grande dimension : s'adapte confortablement à une large gamme de tailles de tête. 17 % plus réglable que les versions précédentes.
- Ouverture large de tasse : Idéal pour les ouvriers avec de plus grandes oreilles, ou qui portent des aides auditives. La surface d'ouverture de la tasse a augmenté de 16 % par rapport aux versions précédentes.
- Bandeau amorti léger : Construction en fil d'acier avec bandeau rembourré et microréglages de précision conçus pour juste le bon ajustement autour de l'oreille.
- Coussins d'oreilles en mousse mémoire : Nouvelle mousse mémoire unique qui combine une mousse plus dense et plus douce que les modèles précédents, pour plus de confort et d'atténuation. Réduit la pression de compression sur la tête et améliore le confort. Construction robuste
- Cadre de fil d'acier
- ABS moulé avec la conception interne de déflecteur pour un poids plus léger, brevet en instance
- Une surface de tasse résistante à l'huile pour résister aux environnements huileux et lourds et au nettoyage fréquent
Doté d'une chambre de base et d'une couche non tissée de haute technologie, la technologie de contrôle du débit d'air d'Honeywell contrôle la façon dont le son atteint l'oreille, assurant une atténuation optimale du bruit sur toutes les fréquences.
Intégration PPE
Facile à utiliser et à intégrer avec des casques Honeywell et des boucliers faciaux. Peut être assemblé à un casque en environ 7 secondes.
Notes d'atténuation
Le niveau d'atténuation de chaque style est marqué sur la tasse de cache-oreilles, pour une identification rapide et facile sur place du niveau de protection auditive fourni.
Détails du produit
- Famille de couleurs Ear Muff Shell Gris
- Taux de réduction de bruit (TRB) dB 30
- Diélectrique Non
- Style de cache-oreilles Sur la tête
- Marque Howard Leight par Honeywell
- Description Verishield Ear Muff
- Série Verishield™ Verishield
- Numéro de référence du fabricant 1035108-VS
- Matériau du corps ABS
Conformité et certifications
- Certifications ANSI S3,19-1974
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Attention à la Sécurité Auditive Requise, 7x10, Vinyle sensible à la pression
Article nº : 724213P
Pas encore évalué
14,75 $
Signes graphiques - Caution Hearing Protection - Plastique 7 po larg. X 10 po haut.
Article nº : 952825R
Pas encore évalué
15,00 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Non enregistré, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708377
Pas encore évalué
38,95 $
Honeywell VeriShield™ 1035108-VS 100 Passive Earmuffs, Over The Head, Noir, NRR 30
80,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires