32,95 $ ch.
Prix: 263,60 $ / Pkg de 8
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les pistons traditionnels qui utilisent une tasse en caoutchouc dur ou les pistons plus modernes qui utilisent des soufflets ont tous le même problème. Le cône en caoutchouc à l’extrémité est rond. Mais l’ouverture dans la cuvette des toilettes n’est généralement pas ronde. Les ouvertures de toilette sont une variété de formes qui rendent difficile le scellement avec le piston traditionnel. En conséquence, vous obtenez des éclaboussures en retour - la salle de bain devient un gâchis, et le pire de tout, vous êtes mouillé.
La principale caractéristique de VersaPlunge™ de General est le VersaFlange™ breveté à la fin de celui-ci. Le matériau est extrêmement souple. Le cône se forme facilement à presque n’importe quelle ouverture de toilette de forme, créant une étanchéité étanche dans pratiquement toutes les toilettes. Cela empêche le retour d’éclaboussure que vous pouvez rencontrer avec d’autres pistons.
Si vous avez déjà rencontré une cuvette de toilette pleine, vous savez que cela peut être un gâchis à nettoyer avec des pistons traditionnels. Le VersaPlunge dispose d’une soupape de décharge intégrée dans la poignée qui vous permet de purger facilement l’air du cône avant de pousser pour aider à prévenir les éclaboussures.
Le VersaPlunge fait un meilleur travail d’étanchéité de l’ouverture que tout autre piston sur le marché. Il vous aide à nettoyer le bouchon plus rapidement et vous permet de rester propre, ainsi que le chantier.
La principale caractéristique de VersaPlunge™ de General est le VersaFlange™ breveté à la fin de celui-ci. Le matériau est extrêmement souple. Le cône se forme facilement à presque n’importe quelle ouverture de toilette de forme, créant une étanchéité étanche dans pratiquement toutes les toilettes. Cela empêche le retour d’éclaboussure que vous pouvez rencontrer avec d’autres pistons.
Si vous avez déjà rencontré une cuvette de toilette pleine, vous savez que cela peut être un gâchis à nettoyer avec des pistons traditionnels. Le VersaPlunge dispose d’une soupape de décharge intégrée dans la poignée qui vous permet de purger facilement l’air du cône avant de pousser pour aider à prévenir les éclaboussures.
Le VersaPlunge fait un meilleur travail d’étanchéité de l’ouverture que tout autre piston sur le marché. Il vous aide à nettoyer le bouchon plus rapidement et vous permet de rester propre, ainsi que le chantier.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 0,84 lbs (.38 kg)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Applications Pour les toilettes, les éviers et les petites ouvertures de drain
- Marque General Wire
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant VSP
- Couleur Bleu/noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
General Wire VersaPlunge Piston de toilette, qté par paquet : 8
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires