Prix : 2 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Cette station de changement en acier inoxydable complète est la seule ligne de changement entièrement en acier inoxydable fabriqué sur le marché aujourd'hui. La fonction de montage vertical permet le montage dans de plus petits espaces. L'ensemble de la structure est en 304 acier inoxydable brossé et dispose d'un plateau ABS résistant aux bactéries remplaçable. La sangle de sécurité désinfecte facilement et a la capacité de s'ajuster d'une seule main. Cette station de changement a amorti coin de sécurité pour une protection supplémentaire et est construit pour durer dans les installations à haute utilisation.
Caractéristiques :
- Structure entière en 304 acier inoxydable brossé
- Caractéristiques de deux poignées
- ADA et ANSI conformes lorsqu'ils sont correctement installés
- Capacité de charge de 150 lb
- Inclut des ressorts pneumatiques pour une utilisation sûre et facile
- Bac ABS résistant, remplaçable, brillant et durable
- La sangle de sécurité composite désinfecte facilement et s'ajuste d'une seule main
- garantie 5 ans
- Inclut tout le matériel de montage nécessaire (Le mont encastré nécessite la préparation du site)
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur 33-7/8 (Ouvert), 4 (Fermé) dans
- Hauteur 35-3/4 po (90,81 cm)
- Poids 68 lbs (30,91 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Montage en surface
- Assemblage requis Non
- Description Table à langer
- Capacité 150 lbs (68,18 kg)
- Type Vertical
- Pour une utilisation avec 036-LCR OU 036-NWL
- Marque Fondations
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable/polyéthylène
- Style Table de changement de bébé - Surface
- Numéro de référence du fabricant 100SSV-SM
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Conformité et certifications
- Certifications ANSI, ADA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fondations® Kit de couches, 80/Case - 107-DK
Article nº : B2311691
Pas encore évalué
265,95 $
Fondations® Distributeur de couches - Acier inoxydable, 106-SS
Article nº : B2311694
Pas encore évalué
1 099,00 $
Fondations® Baby Changing Table Liners, Non-Waterproof - Blanc, 036-NWL
Article nº : B2311683
Pas encore évalué
80,95 $
84,95 $
Fondations® Baby Changing Table Liner Dispenser - Acier inoxydable, 200-SSLD
Article nº : B2311681
Pas encore évalué
199,95 $
Foundations® Vertical Baby Changing Table -Surface Mount- Stainless Steel, 150lb Cap- 100SSV-SM
2919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires