Prix : 99,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-25 99,95 $ ch.
- Achetez 26-40 95,95 $ ch.
- Acheter 41+ 94,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Stabiliser les matériels d’équipement mobiles en empêchant le mouvement Horizontal.
Prime plancher à ressort verrouille disposent de coussinets pied polyuréthane thermoplastique (TPU) pour une adhérence maximale et protection de surface de plancher excellent. Actionneur de pédale simple pied verrouille et déverrouille le frein. Plancher en acier lourds verrous ont fini galvanisé résistant à la corrosion.
Poids &Dimensions
- Hauteur étendue 7-5/8 po (19,37 cm)
- Hauteur rétractée 6-7/16 po (16,35 cm)
- Pour le diamètre de la roulette 6 in (15,24 cm)
- Espacement des boulons 2-3/4 x 3-1/2 au centre
- Taille de la plaque 4-1/2 x 4 pouces
- Diamètre du trou de boulon de montage 3/8 en
- Gamme de longueur de plaque 4,2 à 4,5 po
- Plage de largeur de plaque 3,9 à 4 po
Détails du produit
- Indice de roulette Verrous de sol
- Assemblage requis Non
- Marque Vestil
- Matériau Acier zingué
- Numéro de référence du fabricant FL-LKH-6
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
109,95 $
Snap-Loc™ Dolly SL1500D4B - roulettes 4"- Cap de 1500 lb. -Noir
Article nº : B2210289
Pas encore évalué
325,95 $
Petit géant® camion de plate-forme de hauteur de travail RNB2-2448-6PY avec le plateau inférieur 24 x 48 hauteur fixe
Article nº : B2336617
Pas encore évalué
1 339,00 $
Économisez 52,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Floor Lock pour 6" Casters
Article nº : 241851C
Expédition en un jour ouvrable
47,95 $
comparer les élémentsÉcluse au sol avec Pad de pieds en polyuréthane FL-LKH-6 pour 6" Casters
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires