Prix : 695,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 695,00 $ ch.
- Achetez 3-5 655,00 $ ch.
- Acheter 6+ 629,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Une poutre de levage de chariot élévateur est l’atout idéal pour manœuvrer et transférer des objets lourds. Le crochet situé au centre entre deux poches de fourche permet à l’utilisateur de s’attacher en toute sécurité à l’appareil et de le transporter à l’endroit souhaité. Des crochets sont également fixés à l’extérieur de l’unité pour une expérience de levage plus sûre. La construction en acier robuste avec une finition brillante permet une haute visibilité de près et de loin. Fixez-le au chariot élévateur au moyen d’un dispositif de retenue de sécurité de 48 pouces de long et de pinces à vis.
Caractéristiques :
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Caractéristiques :
- Grandes ouvertures de fourche pour une fixation facile
- Construction durable pour une utilisation à long terme
- Finition lisse pour une manipulation facile
- Couleur de surface jaune pour une visibilité claire
- Garantie limitée de 90 jours
- Article d’expédition rapide de 48 heures
- Made in USA
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Centre à Centre de Fork Tine 13 in (33,02 cm)
- Largeur 4-7/8 po (12,38 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Largeur de la fourche 7 in (17,78 cm)
- Ouverture de fourche 7 x 2-1/2 in
- Hauteur verticale 14-1/4 po (36,2 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Hauteur 14-1/4 po (36,2 cm)
- Poids 72 lbs (32,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 4000
- Marque Vestil
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FLB-D-4
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie Garantie limitée de 90 jours (pièces)
Galerie de photos et vidéos
-
Faisceau de levage de chariot élévateur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap
Article nº : 298518
Pas encore évalué
44,95 $
Fixation de chariot élévateur à fourche simple auto-tension swivel hook, capacité de 4000 lb,
Article nº : 986557
Pas encore évalué
409,95 $
109,95 $
Poutre de levage de chariot élévateur, 4000 lb. Capacité
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires