Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette table de remplissage en acier inoxydable est dotée d'un dessus en acier inoxydable 18 Ga. T-430, avec un rebord arrière de 1-1/2 po et un bord avant sans goutte à goutte. Le haut est renforcé avec 2 épais canal prend en charge. Comprend entièrement réglable calibre 18 galvanisé acier étagère inférieure. Soutenir cet appareil sont 1-5/8" diamètre galvanisé acier jambes avec 1" pieds réglables. NSF approuvé. Capacité pondérale : 800 lb mesure 24" W x 30" D x h 35 ".
Poids &Dimensions
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Calibre 18 GA (68,14 l)
- Poids 44 lbs (20 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Matériau de la jambe 1-5/8" Acier galvanisé
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Nombre de pattes 4
- Type Table de remplissage
- Top Matériel 430 en acier inoxydable
- Marque BK Resources
- Style de jambe Jambe tubulaire ronde
- Matériau Acier galvanisé
- Style Undershelf &Dosseret
- Numéro de référence du fabricant VFTS-2430
- Matériel d’étagère 18 en acier galvanisé de calibre
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit de roulette pour bancs de travail en acier inoxydable - Ensemble de 4 des 5 " roulettes de verrouillage pivotantes
Article nº : 493571
Pas encore évalué
84,95 $
WINCO PL-4 b 4 compartiment couverts Bin, qté par paquet : 3
Article nº : B1357735
Pas encore évalué
51,00 $
BK Resources VFTS-2430 18 Ga Filler Table 430 Acier inoxydable - 1-1/2" Backsplash - Galv Frame 24x30
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires