Souvent achetés ensemble
Prix : 435,95 $
Les clients ont également été consultés
- Objectif sténopé de 3,7 mm
- Caméra enfermée dans le PIR de travail
- Entièrement réglable, mur/plafond montage inclus
- garantie limitée de 5 an
- Sortie vidéo : 1V6-6/ 75 Ohms
- Capteur d’image : 1/2,7 Sony CMOS
- Rapport signal/bruit : plus de 54dB
- Format vidéo : Système NTSC
Poids &Dimensions
- Dimensions 1,89 x 2,75 x 4,72 po
- Poids 0,64 lbs (.29 kg)
Détails du produit
- Température de fonctionnement 4 ET 120° F
- Emplacement de montage Mur ou plafond
- Batteries 12V DC
- Tension 12 V
- Description Caméra HD-TVI en fonctionnement boîtier de détecteur de mouvement PIR
- Détecteur de mouvement Oui
- Type HD-TVI caméra discrète
- résolution 1080p
- Angle 100 °
- Marque Speco Technologies
- Matériau Plastique ABS
- Objectif 3,7 mm
- Puissance 80mA
- Numéro de référence du fabricant VL572TPIR
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
La caméra ci-dessus est-elle une caméra IP ?
Question posée par : JERRY MELIA, 27, 2019 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 30, 2019
Bonjour Jerry, la caméra est une vidéosurveillance (TVI). Je vous remercie pour votre question.
-
Mesa Safe Burglary & Fire Safe Cabinet, Combo Lock, 2 heures d’indice de feu, 22 « L x 22 « P x 40 " H
Article nº : B986480
Pas encore évalué
1 919,00 $
Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés
Article nº : 500874
60,95 $
Armoire d’extincteur industriel™ global, montage en surface, s’adapte à 10 lb.
Article nº : 670598
Pas encore évalué
145,95 $
Speco® caméra HD-TVI dans le fonctionnement pir motion sensor housing, 3,7mm Pinhole Lens
435,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires