Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La manière plus simple et la plus économique pour isoler les vibrations chocs et réduire le niveau sonore est d’installation matériel et outillage sur la conception de gaufre face 2 coussinets VibraSystems en néoprène. Pour une installation rapide facile les coussinets peuvent être coupées à la taille ; Laissez 1/2" marge sur tous les côtés pour fournir des fondations solides. Soulever la machine pour être isolé et faites glisser la vibration isolant protections sous chaque point de fixation. La conception de moule gaufre permet expansion matérielle sans perte de stabilité offrant une résilience maximale et minimale fluage.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- VibraPads résistent à l’huile et aux solvants
- D’ancrer fermement la machine au sol empêchant rampante ou en marchant
- Isole les forces verticales et horizontales
- Contrôles de vibrations chocs et le bruit
- Découper facilement avec un couteau pointu
- N’Economisez sur les frais d’installation aucun scellement nécessaire
- Peut être réutilisé lors de déplacement ou sur d’autres machines
- Augmente la précision de la machine et prolonge la vie des machines et des outils
- Tableau montre les prix standards
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 5/16 en
- Poids 4,5 lbs (2,05 kg)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Marque Vibrasystems
- Quantité par paquet 1
- Matériau Caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant VP-100
- Plage de charge 40-100 lb/po2
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 6 mois après Installation
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Systèmes de Vibra VP-100 - Antivibration coussin gaufrier Design 40-100 lb/po2 18 "x 18 » x1/2 »
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit