Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vue™ vie dans une perspective nouvelle, de confort, performance et design. Vue™ chaises sont le summum dans les sièges de tâche. Le dos de maille a le soutien ample et la forme ergonomique pour fournir le confort toute la journée et empêcher la fatigue. La respirabilité de la maille vous garde au frais et confortable tout au long de la journée. Capacité de poids de 500 lb. Mécanisme renforcé avec inclinaison arrière. Comprend également l'ajustement de la hauteur du dos et en option T-pad hauteur et largeur bras réglables.
Poids &Dimensions
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Profondeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Hauteur du dos 18 in (45,72 cm)
- Plage de hauteur d’assise 18-1/2 - 21 pouces
- Hauteur maximale du siège 21 in (53,34 cm)
- Largeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur du siège 18-1/2 - 21 pouces
- Min Hauteur du dos 18 in (45,72 cm)
- Hauteur maximale du dos 18 in (45,72 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 18-3/4 po (47,63 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Profondeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur minimale du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
Détails du produit
- Pivotant Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Style Gros et grand fauteuil
- Type d’inclinaison Retour seulement
- Roulettes Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Tissu
- Description Chaise Mesh Back Big and Tall
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Safco
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Vue
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vue™ Big And Tall Mesh Task Chair (en)
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires