Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Évalué pour 24/7 utiliser l'Alday™ a amplement de soutien et de façoner ergonomique pour fournir un confort toute la journée et prévenir la fatigue. Capacité de poids de 500 lb. Mécanisme renforcé avec inclinaison arrière. Comprend également un réglage de la hauteur arrière et des bras réglables en hauteur et en largeur en T-pad en option (modèle B651774 Vendu séparément).
Poids &Dimensions
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Profondeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Poids 53 lbs (24,09 kg)
- Hauteur du dos 18 in (45,72 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17-1/2 - 20 pouces
- Hauteur maximale du siège 20 in (50,8 cm)
- Largeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur du siège 17-1/2 - 20 pouces
- Min Hauteur du dos 18 in (45,72 cm)
- Hauteur maximale du dos 18 in (45,72 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 18-3/4 po (47,63 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Profondeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur minimale du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
Détails du produit
- Pivotant Oui
- Nombre de sièges 1
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Style Chaire de 24 heure
- Type d’inclinaison Retour seulement
- Roulettes Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Description Chaise heure 24
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Safco
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Alday (En)
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vue™ Big And Tall Mesh Task Chair (en)
Article nº : B477804
Pas encore évalué
729,00 $
Alday™ 24/7 Task Chair
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires