Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Alday™ Arm Kit, Ensemble de 2

Alday™ Arm Kit, Ensemble de 2

Article nº : WBB651774

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 119,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Alday™ 24/7 Task Chair

Alday™ 24/7 Task Chair

Interion® grande et grande chaise avec le dos élevé et les bras fixes, cuir collé, noir

Interion® grande et grande chaise avec le dos élevé et les bras fixes, cuir collé, noir

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Interion® grand et grand président exécutif avec le dos élevé et les bras réglables, tissu, noir

Interion® grand et grand président exécutif avec le dos élevé et les bras réglables, tissu, noir

Interion® Asynchronous Tilt Big & Tall Mesh Back Chair w/High Back & Adj. Arms, Fabric, Black

Interion® Asynchronous Tilt Big & Tall Mesh Back Chair w/High Back & Adj. Arms, Fabric, Black

Chaise de ® ergonomique interion avec le milieu du dos, polyuréthane, noir

Chaise de ® ergonomique interion avec le milieu du dos, polyuréthane, noir

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Chaise de bureau ® antimicrobienne d’Interion avec le dos moyen, vinyle, noir

Chaise de bureau ® antimicrobienne d’Interion avec le dos moyen, vinyle, noir

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

À utiliser avec Alday™ 24/7 Task Chair (Modèle B651773 Vendu séparément). 2-3/4 » réglable en hauteur, 1-1/4 » en largeur réglable (par bras).

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Profondeur 10-1/2 po (26,67 cm)
  • Hauteur 14 in (35,56 cm)

Détails du produit

  • Type d’accessoire Kit Monobras
  • Marque Safco
  • Quantité par paquet 2
  • Application/Utilisation Sièges de bureau
  • Assemblage requis Oui
  • Style Accessoire de chaise

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Mark

    Date de : Avril 23, 2019

    Arm Kit rend l’utilisateur final heureux!
    Votre commentaire :
    Sturdy - facile add-on à la chaise.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Alday™ 24/7 Task Chair

759,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Alday™ Arm Kit, Ensemble de 2

Alday™ Arm Kit, Ensemble de 2

Article nº : WBB651774

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant